曜日別特売
NX-W30 コンパクトコンポーネントシステム NX-W30 JVCケンウッド 77490806

 

NX-W30 コンパクトコンポーネントシステム NX-W30 JVCケンウッド 77490806
NX-W30 コンパクトコンポーネントシステム NX-W30 JVCケンウッド 77490806
NX-W30 コンパクトコンポーネントシステム NX-W30 JVCケンウッド 77490806
NX-W30 コンパクトコンポーネントシステム NX-W30 JVCケンウッド 77490806
NX-W30 コンパクトコンポーネントシステム NX-W30 JVCケンウッド 77490806

コンパクトコンポーネントシステム NX-W30

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード77490806品番NX-W30
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

インテリアに調和し、設置しやすいウッドの”ONE BODY”
ラックやダッシュボード、デスクの空いたスペースにも設置しやすい”ONE BODY”タイプ。配線も電源コードとFmアンテナを繋ぐだけです。あたたかみのある木の筐体は、まるで家具のようなたたずまいで部屋を上品に演出し、さまざまなインテリアとマッチします。
スマートフォンの音楽をスピーカーで楽しめるBluetooth(R)搭載
普段ヘッドホンで聴いている音楽をスピーカーで気軽に楽しめるBluetooth(R)を搭載。音場感に優れた、ダイナミックで自然な音を再現します。
さまざまな音楽が楽しめるCD・Fm・USBメモリー対応
スマートフォンはもちろん、CD・Fm・USBメモリーと幅広いメディアに対応。ヘッドホンを接続すれば、1人でじっくり音楽に浸ることもできます。
豊かな響きを実現する本格ウッドキャビネット
単品スピーカーでも採用されるmDFキャビネットを筐体全体に使用することで、あたたかみのある豊かな響きを実現。高精度の増幅を実現するデジタルアンプとの相性も抜群です。
デイリー&スリープタイマー搭載で、設定した時間に自動で音楽をON/OFFします。
選べるサウンドモードで、曲の種類に合わせて音の設定を変更できます。
ワイドFmに対応したFmチューナーで、Amラジオの番組がFm放送でも聴けます。

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)405×123×284質量(kg)4.4付属品リモコン、リモコン用単4形乾電池×1、Fm簡易型室内アンテナ、電源コード電源AC100V、50/60Hz最大出力(W)15W+15W(6Ω) (JEITA規格による測定値)入出力端子USB端子、ヘッドホン端子(ステレオミニΦ3.5mm×1)対応メディア音楽CD、CD-R/RW(ISO 9660 Level1)<mP3> (CD-R/RWディスクは、記録状態によって再生できない場合があります。)周波数(Hz)受信:Fm(76.0m~95.0m ワイドFm対応)スピーカー1ウェイバスレフ型フルレンジコーン 8cm×1(6Ω)BluetoothBluetooth(R)Ver.4.2+EDR対応プロファイルA2DP、AVRCP対応コーデックSBC保護対応コンテンツ:SCmS-T方式消費電力(W)18(定格)/1以下(電源待機時)スピーカー部インピーダンス(Ω)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする