CSSP-550-40 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77491996 CSSP-550-40 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77491996 CSSP-550-40 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77491996 CSSP-550-40 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77491996 CSSP-550-40 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77491996 CSSP-550-40 省スペーススタンド - 間仕切り用 NBK(鍋屋バイテック会社) 77491996

省スペーススタンド - 間仕切り用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77491996 品番 CSSP-550-40
参考基準価格(税別)¥28,800 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

アルミフレームのパネルを保持する鋳鉄製スタンドです。
アルミフレーム□30・□40の2サイズに対応しています。
重量のある鋳鉄製でパネルと組み立てるだけで自立し、アンカーボルトを打つ必要がありません。床面と固定しないためレイアウト変更も容易に行えます。
脚がT字やL字型のスタンドに比べ、通路や作業スペースへの張り出しを抑えるので、作業スペースを増やし工場敷地面積を有効活用できます。
通路や作業スペースへの張り出しが減るため、つまずき防止につながります。

用途間仕切り/衝立/飛沫防止パーティション 材質FC200塗装 質量(kg)17.1 ブラック 寸法L(mm)550 寸法H(mm)70 寸法A(mm)40.6 寸法X(mm)20 寸法D1(mm)16 寸法W(mm)176 寸法P(mm)230 適合サイズ(アルミフレーム)□40 寸法h(mm)30
注意
※設置や移動の際に本体を引きずると、床面を傷つける恐れがあります。床面保護用に本体の裏面凸部分へフェルトシートやゴム板を貼る場合は、設置場所でがたつきが起きないことを確認し、貼付してください。
※パネル幅1000mmに対し、レギュラータイプ CSSP 1個またはハーフタイプCSSPH 2個を取りつけてご使用ください。
※ハーフタイプの CSSPH は1個売りです。使用環境に合わせて必要数をパネルに取りつけてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする