スタンドテレビ台

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77492373 品番UTS-600R-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お部屋の空間を有効活用でき、おしゃれでシンプルなデザインでテレビを美しく映えさせます。
棚板・テレビ本体の位置調整が可能で、お好みの角度に調節できます。
高さ調節可能な棚板が1枚ついているので、使用シーンに合わてカスタマイズできます。
お好みに合わせて、ブラック、ホワイトの2カラーから選べます。

ホワイト 寸法(mm)600×400×1165‐1465 質量(g)11500 材質スチール 上下角度調整±10° 高さ調節7段階(テレビ) 適合サイズ壁掛け対応のテレビ、VESA規格対応のテレビ、32〜55インチまで、最大重量35kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77492373 UTS-600R-W 09932880 UTS-640R スタンドテレビ台 アイリスオーヤマ スタンドテレビ台 アイリスオーヤマ 1台 9,998 税込10,998 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77492364
2024-07-25
用途:
会議室用テレビに
製造業

会議室に55型のテレビを設置するために購入しました。テレビはハイセンスの55E6Kを取り付けてみましたが付属のねじだけで取り付けることが可能でした。ねじやスペーサーが何種類か付属しているのですが、M4のねじは付属していないのでテレビ側がM4のねじの場合は追加購入が必要だそうです。
組み立ても簡単で55型を設置した安定性もいい感じでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする