コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機

(1件のレビュー)
取扱い終了 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77492599 品番SCD-180-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

【軽量1.4kg】【自走式】【コードレス】【2Way】
手軽にサッとお掃除ができる軽量だけどパワフルな吸引力が続く、充電式サイクロンスティッククリーナーです。カプセル式と比較してフィルターの目詰まりがしにくいため、吸引力が持続します。
コードレスでスリムな本体なので、階段、ソファーやベッドの下、車の中、棚のすき間など家中どこでもお掃除ができます。
ヘッド部分は軽く薄い極薄ヘッドなので小回りが効き、家具の隙間やソファーの下など、埃の溜まりやすい場所もキレイにできます。
棚のすきまや窓の桟のお掃除に便利なブラシノズルを付属しています。
すべり止めゴムがついているので、壁に立てかけて置くことができます。
2WAY仕様なので、スティックとしてもハンディとしても用途に応じて使用できます。
バッテリーは、フタをスライドするだけで簡単に取り外しができます。
ワンタッチで簡単にゴミが捨てられるダストカップ脱着式。
ダストカップは水洗いできるのでいつでも清潔に使用できます。
クリーニングブラシでダストカップフィルターのこまかいホコリのつまりもしっかり取り除けます。

ホワイト 材質ABS樹脂、PP樹脂、PE樹脂 集塵方式サイクロン式 集塵容量(L)0.15(ごみすてラインまで)/0.3(最大) 使用温度範囲(℃)充電時:5〜35 バッテリーリチウムイオン二次電池 バッテリー容量(mAh)1900 バッテリー寿命繰返し充電約1000回 充電入力電源(V)AC100〜240(50/60Hz) 充電出力電源(V)DC13.7/0.5A 充電時間(時間)約4(室温・使用時間などにより充電時間が長くなることがあります) 保証期間お買い上げ日より1年間 付属品充電アダプター、すき間ノズル、クリーニングブラシ 種別充電式 質量(kg)1.0(本体のみ)/1.4(フロアヘッド・延長パイプ・バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×255×1018 連続使用時間(分)標準モード約27、ターボモード約10※使用環境により異なります(満充電・バッテリー初期/20℃時) バッテリー電圧(V)DC10.8

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77492599 SCD-180-W 68845728 SCD-185P-W コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ コードレス 充電式サイクロンスティック掃除機 アイリスオーヤマ 1台 12,490 税込13,739 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
日常清掃作業に使用
TOYOZEAL株式会社 様 (サービス業)

取引先の日常清掃作業に使用しているが、軽くて使いやすい。
ただ、充電が切れやすく長時間使用には不便である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする