RC-MF15-W ジャー炊飯器 1.5合 アイリスオーヤマ 77492696 RC-MF15-W ジャー炊飯器 1.5合 アイリスオーヤマ 77492696 RC-MF15-W ジャー炊飯器 1.5合 アイリスオーヤマ 77492696 RC-MF15-W ジャー炊飯器 1.5合 アイリスオーヤマ 77492696 RC-MF15-W ジャー炊飯器 1.5合 アイリスオーヤマ 77492696 RC-MF15-W ジャー炊飯器 1.5合 アイリスオーヤマ 77492696

ジャー炊飯器 1.5合

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77492696 品番RC-MF15-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,268
販売価格(税別)
5,698

小さいけれどハイスペックで高性能な少量用ジャー炊飯器1.5合です。
通常炊飯+2種類のヘルシーメニュー搭載です。
メニューは、炊飯メニュー(無洗米、白米、早炊き)とヘルシーメニュー(麦飯、低糖質)があります。
メニューも白米モードで炊込みごはんや赤飯も炊けます。
コンパクトサイズで1人暮らしに最適です。
タイマーを使って炊き上がり時刻を予約することができます。

ホワイト 寸法(mm)225×202×221 質量(g)1400 材質ポリプロピレン、アルミ、ステンレス 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)280(炊飯時) モード白米、無洗米、ヘルシーメニュー、麦飯、低糖質 最大炊飯量無洗米/白米0.27L(1.5合)、麦飯/低糖質0.18L(1合) 電源コード(m)約1.4 付属品しゃもじ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃)、計量カップ(原料/ポリプロピレン、耐熱温度/120℃、容量/白米用 1合(180ml)、無洗米用 1合(171ml)) 保証期間お買い上げ日より1年間 アズワン品番64-8927-92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「炊飯器/精米機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする