アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの IHクッキングヒーター
IH専用焼肉プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラウン
注文コード
77492863
品番
IHKP-YP14-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
IHコンロ(IHK-T37)と組合わせて使うと色の統一感も出せます。
油が気になる方へおすすめの油が落ちやすい油カット構造になっています。
セラミックコーティングでお手入れが簡単です。
色
ブラウン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×280×34
質量(g)
1330
材質
アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼_クロム16%(貼り底)
コーティング
セラミックコーティング(内側)、焼付塗装加工(外側)
底面の厚さ(mm)
6.5(貼り底を含む)