アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの キッチン/調理家電
アイリスオーヤマの IHクッキングヒーター
IH専用平面プレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
77492888
品番
IHKP-HP14-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
IHコンロ(IHK-T37)と組合わせて使うと色の統一感も出せます。
蒸し料理などにも便利なフタ付きです。
セラミックコーティングでお手入れが簡単です。
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×280×83、340×280×34(平面プレート)
質量(g)
1700、1200(平面プレート)
材質
アルミニウム合金(本体)、ステンレス鋼_クロム16%(貼り底)
コーティング
セラミックコーティング(内側)、焼付塗装加工(外側)
底面の厚さ(mm)
6.5(貼り底を含む)