FVX-M3B-B リクック熱風オーブン アイリスオーヤマ 77492924 FVX-M3B-B リクック熱風オーブン アイリスオーヤマ 77492924 FVX-M3B-B リクック熱風オーブン アイリスオーヤマ 77492924 FVX-M3B-B リクック熱風オーブン アイリスオーヤマ 77492924 FVX-M3B-B リクック熱風オーブン アイリスオーヤマ 77492924 FVX-M3B-B リクック熱風オーブン アイリスオーヤマ 77492924

リクック熱風オーブン

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77492924 品番FVX-M3B-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

熱風で調理するフライヤーとオーブンとトースターを融合した調理器具のリクック熱風オーブンです。
高速熱風で一気に調理するので、お惣菜のフライや天ぷらなどの温め直し(リクック)にも威力を発揮します。
油で揚げずにヘルシーなフライや揚げ物が簡単に作れて、脂質を最大約89%カットします(メーカー比較)。
トースターとしても使え、食パン4枚/直径25cmピザもらくらく入る広々庫内です。
便利な庫内灯付きです。
トースターに新しくスチーム機能搭載、水皿に水を入れて使用すると蒸気により外はカリッと中はもっちりとしたトーストを焼くことができます。
オートメニューは豊富でリクックメニュー8種類、自動調理メニュー7種類から選べて温度や時間を制御し温度センサーにより量も感知して自動に調理します。
お好みで仕上がりの調整もできます(強め/標準/弱め)。
手動メニューは加熱ヒーターを選んで温度と時間を設定するだけで簡単操作できます。
加熱ヒーターはフライヤー・トースター・上グリルと切り替えができ、温度調節は60〜200℃ででき温めたり、カリッと焼き上げたり調理の幅が広がります。
幅・奥行きはトースターとほぼ同じサイズで置き場に困りません。
タイマーは最長30分で調理完了をお知らせするブザー音付きです。
フライ用の受け皿や網、水皿などは洗えるのでお手入れが簡単です。
毎日の料理に便利なレシピブックがついています。
さらに、焼き色や食感をさらにアップさせるオイル添加用スプレー付きです。

ブラック 寸法(mm)341×325×348 質量(g)9800 電源(V)AC100(50/60Hz共用) 消費電力(W)1430 タイマー0.5〜30分(ブザー音付き) コード長さ(m)約1.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,040 / 税込 ¥1,144
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする