SWHP-011-B ワイドホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 77492985 SWHP-011-B ワイドホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 77492985 SWHP-011-B ワイドホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 77492985 SWHP-011-B ワイドホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 77492985 SWHP-011-B ワイドホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 77492985 SWHP-011-B ワイドホットプレート1枚 アイリスオーヤマ 77492985

ワイドホットプレート1枚

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77492985 品番SWHP-011-B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

幅50cmのワイドプレートで、一度にたくさん焼けるワイドホットプレートです。
3〜4人家族であれば、手間なく一度に人数分焼くことができます。
プレートはお手入れがしやすいフッ素加工で、油汚れもしっかり落ちます。
プレートは平面プレート1枚セット、平面プレートと焼き肉プレートの2枚セットがあります。

ブラック 寸法(mm)606×392×113 質量(g)4500 材質アルミ、ポリプロピレン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1350 温度調節範囲(℃)保温〜約250 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×392×90(プレート1枚装着) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)606×392×113(1枚/電源コード除く) プレート寸法(幅W×奥行D)(mm)平面プレート/591×334 コード長さ(m)約2.5 付属品平面プレート、ふた、コントローラー 保証期間お買い上げ日より1年間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥500 / 税込 ¥550
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする