曜日別特売
PC-MA4-T 電気圧力鍋 4.0L アイリスオーヤマ 77493396

 

PC-MA4-T 電気圧力鍋 4.0L アイリスオーヤマ 77493396
PC-MA4-T 電気圧力鍋 4.0L アイリスオーヤマ 77493396
PC-MA4-T 電気圧力鍋 4.0L アイリスオーヤマ 77493396
PC-MA4-T 電気圧力鍋 4.0L アイリスオーヤマ 77493396
PC-MA4-T 電気圧力鍋 4.0L アイリスオーヤマ 77493396
PC-MA4-T 電気圧力鍋 4.0L アイリスオーヤマ 77493396

電気圧力鍋 4.0L

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1個注文コード77493396品番PC-MA4-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。
高さを抑えた設計なので、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます。
6種類の自動メニュー搭載で普段作る料理が、ボタン1つで簡単に作れます。
6種類の手動メニューも搭載しているので、メニューに合わせて手動メニューを選び、時間・温度などを設定し調理ができます。
オリジナルレシピブック付きで、肉・魚・野菜料理やスイーツまで豊富なレシピで毎日の献立に困りません(80メニュー掲載)。
4.0Lの大容量で4~5人家族にぴったりなサイズです。
火を使わないから、安心安全でほったらかし調理が可能です。

カカオブラウン寸法(mm)320×318×232質量(g)4500材質ポリプロピレン、ABS樹脂、アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000炊飯容量6合(白米・無洗米)/4合(玄米)最高圧力(kPa)70満水容量(L)4容量(L)2.6(調理)電源コード(m)約2.0(マグネットプラグ)付属品計量カップ、蒸しプレート、レシピブック保証期間お買い上げ日より1年間

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする