アイリスオーヤマ
電気圧力鍋用ガラスふた 2.2L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77493414
品番
GA-MA2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
電気圧力鍋専用のガラスふたです。
ガラス製なので、開けずに中の状態を確認できます。
圧力鍋付属の蓋よりコンパクトで扱いやすいので、お鍋など食卓を囲んだ調理の際に便利です。
寸法(mm)
193×193×60
質量(g)
357.5
材質
ガラス、フェノール樹脂、ステンレス
種類
全面物理強化
対応機種
PC-MA2、KPC-MA2