IMS-902-W マルチサンドメーカーダブルサイズ アイリスオーヤマ 77493597 IMS-902-W マルチサンドメーカーダブルサイズ アイリスオーヤマ 77493597 IMS-902-W マルチサンドメーカーダブルサイズ アイリスオーヤマ 77493597 IMS-902-W マルチサンドメーカーダブルサイズ アイリスオーヤマ 77493597 IMS-902-W マルチサンドメーカーダブルサイズ アイリスオーヤマ 77493597

マルチサンドメーカーダブルサイズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77493597 品番 IMS-902-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

1台2役で朝食やおやつにもマルチに使えるマルチサンドメーカーです。
1枚焼きと2枚焼きがあり、ホットサンドとワッフルの2種類のプレートが付きます。
別売りのプレートでドーナツやミニタルトやたい焼きやパニーニなども楽しめます。
プレートは着脱可能でお手入れが簡単なので衛生的です。
タイマー機能付きです。
忙しい朝にぴったりのタイマーをセットして、その間に他の料理が作れます。

ホワイト 寸法(mm)256×245×97 質量(g)2360 材質フェノール樹脂 ABS樹脂 アルミニウム合金 電源(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力900W タイマー10分 種類ホットサンド/ワッフル(プレート) コード長さ(m)約1.8 保証期間お買い上げ日より1年間

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする