アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アイリスオーヤマの スチームクリーナー用アクセサリー
アイリスオーヤマの その他スチームクリーナー用部品・オプション
スチームクリーナー用パーツ スクレーパーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77494543
品番
STMP-033
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。
ガンコな油汚れがこびりついたベタつき汚れをこそぎ落します。
寸法(mm)
36×75×18
質量(g)
11.9
材質
ガラス入りナイロン
セット内容
スクレーパー×3
対応機種
スチームクリーナー STM-304NSTM-416他