アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの 洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー
アイリスオーヤマの スチームクリーナー用アクセサリー
アイリスオーヤマの スチームクリーナー用マイクロファイバー
スチームクリーナー用パーツ マイクロファイバーセット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77494559
品番
STMP-034
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
メーカー製スチームクリーナー専用パーツです。
コンパクトフロアノズルに取り付けて使用します。
2枚セットなので洗い替え用にとても便利です。
寸法(mm)
250×105×5
質量(g)
17.8
材質
ポリエステル、綿
セット内容
マイクロファイバーパッド×2
対応機種
スチームクリーナー STM-416他