RNSE-460 リンサークリーナー専用洗浄液 アイリスオーヤマ 77494577 RNSE-460 リンサークリーナー専用洗浄液 アイリスオーヤマ 77494577 RNSE-460 リンサークリーナー専用洗浄液 アイリスオーヤマ 77494577 RNSE-460 リンサークリーナー専用洗浄液 アイリスオーヤマ 77494577 RNSE-460 リンサークリーナー専用洗浄液 アイリスオーヤマ 77494577 RNSE-460 リンサークリーナー専用洗浄液 アイリスオーヤマ 77494577

リンサークリーナー専用洗浄液

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(460mL) 注文コード77494577 品番RNSE-460
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

リンサークリーナーの洗浄力をさらにアップさせる専用洗浄液です。
油汚れや皮脂汚れなど水だけでは落ちにくい汚れに優れた洗浄効果を発揮します。
PH13.2の強アルカリ性電解水なので除菌効果があります。
消臭効果もあり、気になる汗臭やたばこ臭、ペットの排せつ臭などに有効です。
(洗浄・除菌・消臭効果は液としての効果です)

寸法(mm)100×65×212 質量(g)540 成分炭酸カリウム換算1%未満 性状液体/アルカリ性/pH13.2 使用濃度原液(標準) 用途多目的洗浄剤 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

高圧洗浄機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/666/
2023-03-03

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする