LEDヘッドバルブ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) 注文コード77494963 品番P3014W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

付属部品の取り付けが不要で、簡単にハロゲンバルブから明るく長寿命なLEDバルブに交換できます。
今までのヘッドライト用LEDバルブに比べ、点灯直後の明るさの維持性能が大幅に向上しました。

定格電圧(V)12 形状H4タイプ 色温度(K)6700 消費電力(W)12/12 明るさ(Lm)Hi2800/Lo3000(車両1台分) 用途ヘッドランプとして タイプH4
注意
※国産12V自家用車専用です。輸入車、商用車(タクシー、トラック含む)、特殊・特装車両には取付けできません。
※本商品は12V自動車の交換バルブです。その多用途での使用はできません。保安基準などの自動車関連法規に抵触しないようにご使用ください。
※バルブの交換は販売店または自動車整備工場で行っていください。誤った取付は故障の原因となります。(交換の際は車両の取扱説明書をよく読んで行ってください。)
※灯具の種類(反射鏡やレンズの形状・ソケットの向き)によって、点灯時の明るさおよび、色の見栄えが変わる場合があります。そのため自動車検査場によっては車検に通らない場合もあります。
※一部の車種ではLED交換時、警告灯の点灯やコンピューターに支障をきたす恐れがありますので販売店等に確認し取付けてください。
※一部の車種では、本商品使用時にノイズが発生し、ラジヲ等に雑音が入る場合があります。
※明るさ(光束)および、色温度はメーカー測定値です。
※灯具後方に取付スペースがあることをご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
夜間走行時の前照灯目的
製造業

明るい、白い
H4バルブから置き換えただけ
若干ロービームの光軸線が低くなった気もするが、ハイビームは真正面で、特に調整しない方が良さそう

1人が参考にしています
2024-01-07
用途:
軽自動車のヘッドライト
有限会社テラカツ 様 (製造業)

H4のハロゲンライトから交換しました。ホワイト系の明るい感じです。元のヘッドライトの光軸と同様のレンズカットラインがしっかり確認出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
77494963
2023-04-06
用途:
軽トラックのヘッドライト取り替え

チャイナ製の他社のバルブがその日にダメになり(ハイ・ローが効かなくなり)三日後に片方が全く点灯しなくなった。今回の製品は今の所不具合無しで明るく点灯しているので後は耐久性が分かりません様子を見てみいるところです。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用LEDバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする