耐荷重100kgの大型折りたたみ式棚受「ジャンボ」

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(2本) 注文コード77495128 品番BB-45
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ワンタッチで折りたためて抜群の耐荷重がある重量用の棚受です!!使わないときは簡単に折りたためるため、空間を有効に利用可能な棚受け金物。
奥行き45cm、60cmの2サイズ。
お好みの設置場所、用途に合わせてカウンターキッチン、作業テーブルなどの棚受け金具としてお使いください。
耐荷重100kgは2本を500mmピッチで取付した場合となります。

取付け方法
1.本製品を天板のネジで固定します。
2.付属フィルムを壁に仮止めし、下穴を開けます。
3.フック用ネジだけを壁にネジ込み、天板に設置した金具をフック用ネジに引っ掛けます。
4.壁にあけた下穴と金具の穴を合わせて、説明書の手順に沿って、金具を壁に固定していきます。
材質熱延銅板 耐荷重(kg)100 横(mm)444 縦(mm)193 厚さ(mm)21.5 (折り畳んだ時の金具:24) 付属品金具:2本 ・棚板取付用:ユニクロタッピングナベ ・6×18 ・6本 ・取付面用:ユニクロタッピングナベ ・6×40 ・12本 ・取付面ダルマ穴用:ユニクロタッピングナベ ・4×30 ・2本 ・取付面上側用:ユニクロ頭塗装タッピングナベ ・4.5×40 ・4本 ・取付支援用:透明フィルム ・2枚 ブラック 仕上焼付塗装 奥行(mm)450 用途カウンターキッチン、作業テーブル、キッチンカウンター、洗面カウンター、大型の棚受、本棚、キッチン棚、収納棚、工業用棚、折りたたみテーブル、ガレージ内の棚、商業施設、工場、キャンピングカー内テーブル 棚受け金具L型棚受け
注意
※必ず正しい取付方法にそって取り付けてください。
※ネジは必ず下地のきく場所を選んで取り付けてください。
※本製品は大きく重たい商品なので、2人以上の方で取付作業をして頂く事をお勧めします。
※耐荷重は金具単位の強度であり、あくまで参考です。取付側の下地の材質によって使用荷重は大きく異なります。
※ネジは定期的にゆるみがないか点検(締め直す)してください。
※ぶらさがったり、板の上に乗ったり衝撃(急な荷重)を与えるような使い方はしないでください。
※棚板を持ち上げたり、下げたりする際にレバー以外の金具付近には手をかけないでくさい。指をつめて怪我をする恐れがあります。
※ストーブ等の高温のものの近くや、風呂場など水に濡れたり、温度の高い場所、また屋外では使用しないでください。
※品質を保つために、時々やわらかい布でカラ拭きして下さい。(水拭きや洗剤
※薬品等は仕様しないでください。) 使用時:持ちあげる(開く)際は、棚板を軽く上方向に上げて下さい。
※収納時:折りたたむ際は棚板を少し上方向に上げて、両方の金具の先端のレバーを押しながらゆっくりたたんでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「棚受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする