カットエースFK 床養生

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(30巻) 注文コード 77495155 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

紫外線透過率を抑えた特殊ポリエチレンフィルム基材使用
床材の日焼けが発生しにくい
床板塗膜を剥がさず養生シートによく付き、剥がれにくい

テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 用途床養生などに 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途養生シートの固定、部材の保護・仮止
注意
※被着体の材質、使用環境によっては糊残りや表面を剥がしてくる等の問題が生じる可能性がありますので事前にご確認ください。
※貼り付ける面のほこり、水分、油分、汚れ等が十分に拭き取ってください。
※無垢、白木材、壁紙、人体への使用は避けてください。
※直射日光を避け涼しい場所で保管をしてください。
※ご使用後は早めに、糊残りなどに十分注意をしながらゆっくりと剥がしてください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
床の配線止め。
その他業種

もっと厚いものと物と思いました。薄く、貼り付け直しが効かない。普通のテープのよう。養生テープですから、信じて買った。もっと、強いパリッとしたものを期待します。

対象商品:
77495146
2023-02-13
用途:
車のダッシュボード上の配線隠しに使用
その他業種

マイカーのダッシュボード上にチェーンアップスピーカーを取り付けたが、配線が露出し見苦しかったのでこのテープでカバーし、目立たなくした。夏の直射日光にも耐え、はがした後、テープのノリがダッシュボード上に殆ど残らないのがグッドだ。満足。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする