※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立
日立の 井戸用ポンプ
ミニタンク式浅井戸用自動ポンプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77495399
品番
WM-P250Y
参考基準価格(税別)
¥127,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
インバーターポンプ、楽でか操作パネル付
モーター定格出力(W)
250
電源(V)
単相100
仕様
カルマン渦式超音波流量センサー、耐摩耗弾性ケーシング
質量(kg)
10
消費電力(W)(50/60Hz)
250
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
29.4×29.1×31.0
揚水量(L/min)
36(全揚程12mの時)、36(吸上げ高さ2mの時)
吸上高さ(m)
5(押込み)〜8