※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立
日立の 井戸用ポンプ
砂こし器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77495435
品番
GF-C25Y
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
用途
砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
300W以下の浅井戸用ポンプおよび浅深両用ポンプ(浅井戸配管時)、 150Wの浅深両用ポンプ(深井戸配管時)に
適合配管径(Φmm)
25
材質
鋳鉄
質量(kg)
3.2
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×12×14