※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日立
日立の 井戸用ポンプ
砂こし器
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77495444
品番
GF-C30Y
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
用途
砂かじりによるモーター焼損やポンプ摩耗を防止に
250W浅深両用ポンプの深井戸配管時および400W以上の浅井戸用、浅深両用、深井戸用ポンプに
適合配管径(Φmm)
30
材質
鋳鉄
質量(kg)
3.3
取扱液
井戸水
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20×12×14