CAS4-15 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム 77495469 CAS4-15 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム 77495469 CAS4-15 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム 77495469

滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 77495469 品番 CAS4-15
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。
台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。
滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。

ねじの呼びM4 耐荷重(kN)0.4 材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタン ねじピッチ(mm)0.7 寸法L(mm)15 寸法D(mm)16 寸法D1(mm)11 寸法T(mm)12 寸法T1(mm)10 用途計測機器・事務機器などの各種産業機器
注意
※凸凹面では滑り止め効果が得られにくい為、平面上でのご使用を推奨しています。
※滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。
※設置後、無理に引きずると滑り止めシートが剥がれてしまう可能性があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする