曜日別特売
CAS8-25 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム 77495496

 

CAS8-25 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム 77495496
CAS8-25 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム 77495496
CAS8-25 滑り止めシート付アジャスタ ステンレス ラクテム 77495496

滑り止めシート付アジャスタ ステンレス

商品レビューを投稿する
14日以内出荷14日以内出荷とは
ねじの呼びM8
ねじピッチ(mm)1.25
内容量1本注文コード77495496品番CAS8-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

滑り止めシート(ピットクッション)が付いた小型アジャスタです。
台座部に厚みがある為、取付後でも指で回しやすい形状になっています。
滑り止めシートがあることにより横滑りや耐震、振動音、キズ防止などの効果が得られます。

用途計測機器・事務機器などの各種産業機器ねじの呼びM8耐荷重(kN)1材質(本体)ABS樹脂、(ねじ)SUS304相当、(滑り止めシート)ポリウレタンねじピッチ(mm)1.25寸法L(mm)25寸法D(mm)32寸法D1(mm)24寸法T(mm)18寸法T1(mm)12
注意
※凸凹面では滑り止め効果が得られにくい為、平面上でのご使用を推奨しています。
※滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。
※設置後、無理に引きずると滑り止めシートが剥がれてしまう可能性があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする