最大幅23.5cmまでのタブレット端末で使用可能
着脱式コールドシューPROと1/4インチマウントポイントを備えたプロ仕様のタブレット端末用マウントが付いたゴリラポッド
幅13〜23.5cmのタブレット端末に対応
立てたり握ったり巻きつけたりと、様々な撮影シーンにフレキシブルに対応できるゴリラポッド1Kスタンド
180°ティルト、および横位置・縦位置切替可能
マイクやライトの装着が可能
ゴリラポッドアームの装着が可能
屋外にも安心して持ち出せる、プロ仕様のタブレットマウントが付いたゴリラポッド三脚です。タブレットマウントは、横位置・縦位置の切り替えやアングルの調整など、直感的な操作で使いこなすことができます。 幅13〜23.5cm、奥行17mm(までのサイズを保持することができるため、薄手の保護ケースを装着したままでもタブレットを固定することができます。 着脱式