スポーツドリンク味 塩分チャージタブレッツ BIG カバヤ食品 77495828

 

スポーツドリンク味 塩分チャージタブレッツ BIG カバヤ食品 77495828 スポーツドリンク味 塩分チャージタブレッツ BIG カバヤ食品 77495828

塩分チャージタブレッツ BIG

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1ケース(6袋) 注文コード77495828 品番スポーツドリンク味
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

すべての汗かく人に。発汗によって失われた体内の塩分を補給するのに適したタブレットです。ナトリウムとともに汗によって体から失われるミネラル「カリウム」を配合しています。
噛んで食べられるタブレットのため、素早く塩分補給ができます。
スポーツドリンク味です。
水100mlにつき1粒で一般的なスポーツドリンクとほぼ同じ塩分濃度になります。
便利な個包装入りでこまめな補給にも!
日本学校保健会推薦用品

栄養成分エネルギー:10.3kcal、脂質:0.04g、糖質:2.54g、食塩相当量:0.108g、クエン酸相当量:155mg、たんぱく質:0.00g、炭水化物:2.54g、食物繊維:0.00g、カリウム:15.5mg(1粒 標準2.8gあたり) 香味スポーツドリンク 容量(g)約700 原材料砂糖(国内製造)、ブドウ糖、水飴、食塩、乳糖/クエン酸Na、クエン酸、乳化剤、塩化K、香料、フマル酸Na、着色料(ビタミンB2) 用途熱中症対策に。 種類タブレット
注意
※塩分の取りすぎにご注意ください。
※塩分の摂取に気をつかわれている方は、成分表をご確認のうえお召し上がりください。
※開封後はお早めにお召し上がりください。
※本製品は清涼菓子です。そのまま飲み込まずに噛むもしくはなめてお召し上がりください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
77495828 スポーツドリンク味 21371010 スポーツドリンク味 塩分チャージタブレッツ BIG カバヤ食品 塩分チャージタブレッツ BIG カバヤ食品 1ケース(650g×6袋) 10,980 税込11,858 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21371010
2023-07-12
用途:
職場の塩分補給に

職場の熱中症対策に昨年から購入しております。
早急に届いたため、助かりました。

対象商品:
40662467
2022-07-06
用途:
熱中症対策

くちどけが良く手軽に塩分が取れるので作業に良いです。

対象商品:
40662467
2021-06-18
用途:
倉庫内リフト作業
運輸・通信業

昨年は購入時期が遅く、売り切れていたので塩飴にしたところ、外気温で雨が溶けて食べ辛かったので、早めに購入出来て良かった
味も爽やかで、食感もよく満足しています

対象商品:
40662467
2019-05-23
用途:
衛生工事、土木工事
大宗建設工業株式会社 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

プラ箱でないタイプは封を開けた後の扱いが難しい。いつも他の熱中飴のカラ箱に詰めている。
モノ自体は問題ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中飴/塩タブレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする