ハーネス用ジョイントボックス

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 分岐数4(送り付) 注文コード77496291 品番MJ2496
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は分岐数・色など10種類から選べます 他の種類を見る

結線されたVVFの電線を目視できます。
ハーネスプラグは自動ロック機構付ですので安全です。
ハーネス用ジョイントボックスは、ハーネスプラグとの接地が簡単なだけではなく、一般のプラグとは接続できない構造・極配置になっていますので、見えない床下で勝手にいろいろな負荷が使われる心配がありません。

定格電流(A)20 定格電圧(V)125 仕様結線完了表示付 分岐数4(送り付) RoHS指令(10物質対応)対応 用途OAフロア用配線器具、ハーネスプラグ付OAタップの電源供給が可能です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77496282
2020-02-10
用途:
OAフロアー内の増設用

パナソニックと互換品かと思ったのですが、微妙に違い、パナのハーネスコンセントは合いませんでした。結局、専用のハーネスを購入する羽目になりました。ここだけ残念。(アース端子がパナは少し大きくて長い)

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「コンセント/スイッチ/プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする