FEEL THE GARDEN セメントプランター スクエア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77496616 品番CBGZ2023
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

前面にFeel THE GARDENと刻印されたバイカラーのキューブ型セメントプランター。
滑らかな質感のグレーポット本体と、木目のような加工を施したブラウンの受け皿をセットしたデザイン。
多肉植物やサボテンなどはもちろん、どんな植物も引き立ちます。
底面にはクッションが付いているので安定感があり、置く場所も傷つけません。
穴あり。

材質本体・受け皿:セメント 幅(mm)140 奥行(mm)140 高さ(mm)150 サイズLサイズ 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×120 質量(g)1800

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77496607
2023-07-02
用途:
室内の多肉植物系のプランターに使用しています。
ライズ・コンサルティング・グループ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

とてもシンプルでかわいらしく、様々なインテリアに合うデザインでした。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする