ADAL(アダル)
ADAL(アダル)の 椅子
ADAL(アダル)の ロビーチェア・ベンチ
ヒップバーUブラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77498637
品番
M9049-20WK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥64,000
「立つ」でもなく「座る」でもない、「体を預ける」という発想のベンチです。
色
ブラック
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1180×130×730
用途
休憩所や喫煙ルーム、小さなコーヒースタンドのイートインスペースなど、限られたスペースでのご使用に
幅(mm)
1180
高さ(mm)
730
奥行(mm)
130
張地
ICO-1
材質(フレーム)
スチール
注意
※施工(床固定)が必要な商品です。
※個人宅への配送は不可です。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77498637
M9049-20WK
68291679
M9049-20WK
ヒップバーUブラック
ADAL(アダル)
1台
¥
68,980
税込
¥
75,878
品番が変更になりました