※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B3AS88-W 【名入れ】ブレン0.5 3C ゼブラ 77499258 B3AS88-W 【名入れ】ブレン0.5 3C ゼブラ 77499258 B3AS88-W 【名入れ】ブレン0.5 3C ゼブラ 77499258 B3AS88-W 【名入れ】ブレン0.5 3C ゼブラ 77499258

【名入れ】ブレン0.5 3C

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(300本) 注文コード77499258 品番B3AS88-W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥106,678
販売価格(税別)
96,980
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

ストレスフリーにこだわった気持ち良い書き心地と、1本で黒・赤・青の3色使える利便性を兼ね備えた3色ボールペンです。
滑らかな書き心地で滲みにくい特性があります。
ボールペン側面に名入れができ、記念品におすすめです。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 仕様ラバーグリップ付き 材質軸:樹脂 全長(mm)143.6 直径(Φmm)11.8 インク色黒・青・赤 先端ボール径(mm)0.5 色(本体) 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする