※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【名入れ】ラペル1色ボールペン

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(500本) 注文コード77499836 品番TS-1451-002
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

グッドデザイン賞受賞!
クリップ部分がフラットなのでノートに挟めば持ち運びに邪魔にならない優れものです。
本体色は10色から選べます。
クリップ部分に名入れができます。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質ABS 他 全長(mm)136 インク色 先端ボール径(mm)0.7 色(本体)レッド、ネイビー、ブラック、イエロー、ピンク、ライトピンク、スカイブルー、ホワイト 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする