ノーブランド
ノーブランドの 筆記用具
ノーブランドの ボールペン
ノーブランドの ペン名入れサービス
【名入れ】3色プラスワンボールペン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(900本)
注文コード
77499976
品番
TS-1450-001
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥75,790
販売価格(税別)
¥
68,900
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
使用頻度が高い黒色ボールペンが2本入っていて便利!
グリップが本体と同色のカラフルボディの多色ボールペンです。
側面に名入れができます。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
材質
AS樹脂 他
全長(mm)
137
インク色
黒・黒・赤・青
色(本体)
ブルー、ブラック、グリーン、ピンク、ホワイト
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400