uni(三菱鉛筆)
uni(三菱鉛筆)の 筆記用具
uni(三菱鉛筆)の ボールペン
uni(三菱鉛筆)の ペン名入れサービス
【名入れ】ジェットストリーム 3C 07
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(600本)
注文コード
77500265
品番
SXE3400A07W.8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥229,900
販売価格(税別)
¥
209,000
この商品は
内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
滑らかな書き心地で定評のある三菱鉛筆ジェットストリーム、黒・赤・青の0.7mm 3色ボールペンです。
銀イオンで抗菌性能を発揮するSIAA認定の抗菌加工製品です。
ボールペン側面に名入れができます。
用途
販促・イベントノベルティ、記念品
仕様
ラバークリップ付き
材質
軸:再生PC樹脂、クリップ:再生ABS樹脂、口プラ:再生PBT樹脂
軸径(Φmm)
12.2
厚さ(mm)
15.9
全長(mm)
143.7
インク色
黒・赤・青
先端ボール径(mm)
0.7
色(本体)
ホワイト×グレー、ホワイト×ピンク、ホワイト×水色、ブラック
印刷方式
フルカラー(インクジェット印刷)
サービス分類
名入れ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200