※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

【名入れ】ジェットストリーム 3C 07

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(700本) 注文コード77500274 品番SXE3400A07W.8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥264,990
販売価格(税別)
240,900
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

滑らかな書き心地で定評のある三菱鉛筆ジェットストリーム、黒・赤・青の0.7mm 3色ボールペンです。
銀イオンで抗菌性能を発揮するSIAA認定の抗菌加工製品です。
ボールペン側面に名入れができます。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 仕様ラバークリップ付き 材質軸:再生PC樹脂、クリップ:再生ABS樹脂、口プラ:再生PBT樹脂 軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.9 全長(mm)143.7 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.7 色(本体)ホワイト×グレー、ホワイト×ピンク、ホワイト×水色、ブラック 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする