【名入れ】ジェットストリーム 2&1 07

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(400本) 注文コード77500344 品番MSXE350007BN1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

超・低摩擦インク搭載で、クセになるなめらかな書き味を実現した、黒・赤ボールペン・シャープペンシルと3通りで使える多機能ペンです。
優れた速乾性。高い浸透性と揮発性で手が触れても汚れません。
ボールペン側面に名入れができます。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質PC樹脂 他 軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)15.7 全長(mm)144.8 質量(g)12 芯径(mm)0.5 インク色黒・赤+シャープペン 先端ボール径(mm)0.7 色(本体)ホワイト 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) グリーン購入法適合 サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする