※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SXE380005.24 【名入れ】ジェットストリーム 3C 05 uni(三菱鉛筆) 77500466 SXE380005.24 【名入れ】ジェットストリーム 3C 05 uni(三菱鉛筆) 77500466 SXE380005.24 【名入れ】ジェットストリーム 3C 05 uni(三菱鉛筆) 77500466 SXE380005.24 【名入れ】ジェットストリーム 3C 05 uni(三菱鉛筆) 77500466

【名入れ】ジェットストリーム 3C 05

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(600本) 注文コード77500466 品番SXE380005.24
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥438,900
販売価格(税別)
399,000
この商品は内容量10種類から選べます 他の種類を見る

先軸に真鍮を使用した高級感のある贈り物として最適な名入れボールペンです。
ジェットストリームインク搭載なので低い筆記抵抗でなめらかな書き味を実現しました。
手帳やノートへの筆記に最適なノック式多色ペンは、幅広い方に喜ばれます。
ボールペン側面に名入れができます。

用途販促・イベントノベルティ、記念品 材質軸:真鍮+金メッキ、ラバークリップ付き、内筒:PP樹脂、後軸:ABS樹脂+塗装、クリップ:鋼材 軸径(Φmm)12.2 厚さ(mm)17.9 全長(mm)147.6 質量(g)14.9 方式ノック式 インク色黒・赤・青 先端ボール径(mm)0.5 色(本体)ブラック 印刷方式フルカラー(インクジェット印刷) サービス分類名入れ 繰り返し・詰め替え対応
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする