MKHP-Rc2-1129Z3 DN50 高圧ボールバルブ MKHP フローテック 77501114

MKHP-Rc2-1129Z3 DN50 高圧ボールバルブ MKHP フローテック 77501114
MKHP-Rc2-1129Z3 DN50 高圧ボールバルブ MKHP フローテック 77501114
MKHP-Rc2-1129Z3 DN50 高圧ボールバルブ MKHP フローテック 77501114
MKHP-Rc2-1129Z3 DN50 高圧ボールバルブ MKHP フローテック 77501114
MKHP-Rc2-1129Z3 DN50 高圧ボールバルブ MKHP フローテック 77501114

高圧ボールバルブ MKHP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)8.14
内容量1個注文コード77501114品番MKHP-Rc2-1129Z3 DN50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。
構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。
又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。
当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。

用途一般作動油配管用最高使用圧力(MPa)31.5ねじ規格2寸法DN(mm)48寸法L(mm)140H(mm)138h(mm)117寸法m(mm)59寸法D(mm)118寸法W(mm)85寸法SW(mm)17質量(kg)8.14材質(ボディ)炭素鋼+亜鉛メッキ材質(ボール)炭素鋼+亜鉛メッキ+H.Cr.メッキ材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)最高使用温度(℃)80(25.0Mpa時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする