- 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508123 - 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508123 - 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508123 - 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508123 - 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508123 - 軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ モノタロウ 77508123

軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ

(6件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(6台) 注文コード 77508123 品番 -
販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国産の高品質連結樹脂製平台車です。
メッシュ構造の天板に4輪全てエラストマー樹脂製自在キャスターを採用することで、軽量且つ軽快な動きを実現しました。ゴム車と同等の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れています。
縦・横方向の連結とスタッキングが可能です。
天板表面はすべり止め効果の高い加工を施しています。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。

耐荷重(kg)100 荷台寸法(mm)600×400 床面高さ(mm)116 質量(kg)2.15 ブルー 用途物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に。 車輪径(Φmm)75 取付方式ボルトレス構造(キャスター) ブレーキ有無なし キャスター自在車×4個 材質(キャスター)エラストマー+スチール 荷台寸法(幅)(mm)400 材質(金具)スチール 特性スタッキング可 荷台寸法(奥行)(mm)600 材質(荷台)再生ポリプロピレン スタッキング可否 連結可否
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※積載荷重(積載荷重は均等荷重で表示しています)を超えた積載は事故につながるので絶対にしないでください。また、部分的に偏った積載も転倒や荷崩れの原因となるので絶対にしないでください。
※必ず台車の中央部分に積載して下さい。
※人の手による運搬用のみで使用して下さい。
※動力での牽引はしないで下さい。
※荷台に乗っての移動も絶対にしないで下さい。
※傾斜が急な路面や凹凸な路面での使用は絶対にしないでください。また傾斜のある場所での保管も大変危険なので絶対にしないで下さい。
※1日30個までの出荷となります。

商品説明動画

【軽量連結平台車 樹脂製 エラストマー車輪 平行積み可能 メッシュタイプ 】物流倉庫内での運搬作業や様々な荷物の搬送に! .
この動画は、9人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
倉庫在庫整理
製造業

黒を最も多く使用しています。
カテゴリ別で分けるのにイエローを使用して、色分けができるので便利です。

2025-02-08
用途:
原付エンジンの運搬用

30kg近くある原付エンジンの整備で、作業台までの移動用で購入しました。
いままでの苦労が何だったのかというぐらい楽になりました。
ただ難点と言えばタイヤにストッパーが無いので、オプションでも良いから付けて欲しかった。
ストッパー付きの交換タイヤで、適合品が有るならば説明に記載ください。

対象商品:
77508096
2025-03-21
用途:
食料品の搬入
卸売・小売業

軽くて動きが良く問題なしです。他社のを返品してこちらに変更したほどです。

2024-11-27
用途:
倉庫の荷物移動
サービス業

倉庫の荷物を乗せたままにしておいて保管しています。ちょっとした移動がとても便利になりました。

対象商品:
77508105
2024-06-06
用途:
機材の運搬
合同会社feel-good 様 (サービス業)

本体が軽く、耐荷重が心配でしたが、80s程度では問題なく、キャスターも動くがよく、問題なく使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
77508105
2024-08-01
用途:
荷物などの仮置き時
その他業種

キャスター付きなのでいろいろな荷物を取りあえず、仮置きに使っています。
連結が自由なので、様々なものに対応可能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取付可能な牽引用のハンドルは取り扱いありますか。
回答:
取り扱いございません。
2024-01-30
質問:
1つあたりの重さを教えて下さい。
回答:
約2.15kgです。
2024-01-30

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする