LEDデジタル交流マルチメータ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77508516 品番AMM-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,600
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

AC500V, 100Aまで測定できる小型デジタル交流マルチメータです。

質量(g)50 LED色レッド 本体寸法(mm)15×9 取付寸法(mm)直径22 測定電流AC 0〜100A 測定電圧(V)AC 50〜500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする