モノタロウサイトでは、今後Internet Explorer(IE)11のサポートを終了いたします。
サポート終了後もモノタロウサイトは一定期間ご利用可能ですが、サイトの表示崩れが起こったり一部機能が使えなくなります。
モノタロウサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
推奨ブラウザを確認する
ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
買ったもの
お気に入り
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
印刷用ページ
十川ゴム
十川ゴムの ホース
十川ゴムの ゴムホース
一般油圧配管用ホースF-35
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77514649
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
低・中圧用
内径(Φmm)
50.8
流体
一般作動油
材質
内面層:耐油性合成ゴム、補強層:合成繊維、外面層:耐油性・耐候性合成ゴム
外径(Φmm)
66.2
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
3.5
呼称
50
流体温度範囲(℃)
-40〜+100
推奨雰囲気温度(℃)
-40〜+70
構造
2B
最小破壊圧力(MPa)
14.0
最小曲げ半径(mm)
435
概略質量(g/m)
1905
注意
※Fタイプは補強層が合成繊維で構成されておりますので、鋭利なものが触れる箇所での使用は避けて下さい。
※動的な配管としてのご使用には、K、Z、NSLタイプをおすすめ致します。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
コンプレッサー・空圧機器・ホース
ホース
ゴムホース
一般油圧配管用ホースF-35 十川ゴム
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「ホース」にはこんなカテゴリがあります
エアーホース
コイルホース
ブレードホース
樹脂ホース
ダクトホース
サクションホース
フッ素ホース・シリコンホース
ゴムホース
給排水用ホース
チューブ
その他ホース
ホース関連商品
シェアする
お気に入り一覧を見る
お買い物を続ける
マイページ
最近見た商品