TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンベックス・巻尺・距離測定
TAKAGI(高儀)の コンベックス
TAKAGI(高儀)の フリー式コンベックス
コンパクトコンベックスU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
19
目盛仕様
尺目相当目盛
注文コード
77514965
品番
CS2-1955
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
テープ長さ・テープ幅・目盛仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
目盛り長持ち、摩耗を防ぐナイロンコートテープ/使いやすいコンパクトボディ/JIS1級
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺目相当目盛
目盛種別
両面
テープ幅(mm)
19
種類
ロック付
質量(g)
215
用途
測定作業に
JIS規格
1級
アズワン品番
64-4062-79