TAKAGI(高儀)
TAKAGI(高儀)の コンベックス・巻尺・距離測定
TAKAGI(高儀)の コンベックス
TAKAGI(高儀)の フリー式コンベックス
コンパクトコンベックスU
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77514983
品番
CS2-2555
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
目盛り長持ち、摩耗を防ぐナイロンコートテープ/使いやすいコンパクトボディ/JIS1級
テープ長さ(m)
5.5
目盛仕様
尺目相当目盛
目盛種別
両面
テープ幅(mm)
25
種類
ロック付
質量(g)
265
用途
測定作業に
JIS規格
1級
アズワン品番
64-4062-81