トリプルストップコンベックス

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 77515044 品番 -
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

3か所でストップ可能/接地させながらの計測にも便利/グリップ付ですべりにくい

テープ長さ(m)5.5 テープ幅(mm)19 目盛仕様メートル目盛 種類ロック付 目盛種別片面 用途測定作業に 質量(g)171

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

セッティングメジャーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/109_1/
2023-02-02

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする