ポータブルpH/EC/TDS/℃計

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 測定範囲(μS/cm)【EC】0〜6000 測定範囲(ppm)【TDS】0〜3000 測定範囲(℃)0.0〜70.0※ただし推奨は50℃まで 注文コード77515963 品番HI 9811-51
参考基準価格(税別)¥52,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
この商品は測定範囲など2種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな操作でpH、ECを同時に測定
HI 9811-51、HI 9812-51は1本の電極でpH/EC/TDS/℃を測定できるポータブルタイプです。
pH、ECともに手動で1点校正のため入門器としてオススメです。
環境調査、水質検査、排水、水耕栽培など用途はさまざま。
HI 9811-51、HI 9812-51の違いはEC/TDSの測定範囲です。

幅(mm)80 奥行(mm)36 高さ(mm)145 質量(g)230 付属品pH/EC/TDS/℃電極HI 1285-51(ボディ材質:ポリプロピレン、1mケーブル付き)、pH7.01標準液1回分、EC&TDS標準液各1回分、電極洗浄液2回分、9Vアルカリ電池1個、樹脂製キャリングケース、日本語取扱説明書他 測定範囲(pH)【pH】0.0-13.0(付属電極HI 1285-51使用時)※本体表示0.0-14.0 検出単位0.1pH、10ppm、0.1℃、【EC】10μS/cm 精度(pH)【pH】±0.1 校正【pH】pH7.01またはpH6.86(手動で1点、【EC】1413μS/cm(手動で1点)、【TDS】1382ppm(手動で一点校正) 測定範囲(μS/cm)【EC】0〜6000 精度(%)【EC】±2F.S.、【TDS】±2F.S. 測定範囲(ppm)【TDS】0〜3000 測定範囲(℃)0.0〜70.0※ただし推奨は50℃まで 精度(℃)±0.5 温度補償(℃)【pH】0〜50(自動)、【EC/TDS】0〜50(自動)※温度計数は2%/℃ 防水性日常防水型 使用環境温度(℃)0〜50 電源9Vアルカリ電池1個(約150時間の継続使用が可能) 仕様【EC/TDS換算率(変更不可)】0.5
注意
※本器はHI 9811-5N、HI 9812-5Nのリニューアル品となりますが、内蔵の温度センサーがPTCサーミスタからNTCサーミスタに変更されています。外観や仕様に関しては従来機種と同じです。
※TDSはTotal Dissolved Solids(総溶解固形分)の略。
※本器ではEC値から換算しており単位はppt(=g/L)とppm(mg/L)の2種類を採用。
※尚pptはparts per thousandの略で、parts per trillionの略ではありません。
※ppmはparts per millionの略ですので1000ppm=1pptとなります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする