GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の スリーブ・ソケット
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルスリーブ
ドリルスリーブ総焼入
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
124
注文コード
77516548
品番
MT1XMT4 スリーブ総焼入
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
総焼入れ総研磨仕上げにより、耐久性や振れ精度、テーパーの当たり共に良好です。
全長(mm)
124
幅(mm)
31.267
質量(g)
510
用途
モールステーパーシャンクドリル等のモールステーパーサイズを変更するためのスリーブです。