GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の スリーブ・ソケット
GLOBE(旧堀内製作所)の チャックアーバー
チャックアーバー 引きネジタイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517415
品番
JT1XMT2 引きネジ
参考基準価格(税別)
¥4,220
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
脱落防止の引きネジタイプです。
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
全長(mm)
88
幅(mm)
18
質量(g)
105
用途
モールステーパーを引きネジで固定するタイプの機械用
テーパー
JT1
シャンク(MT No.)
MT2
注意
引きネジ仕様ではない機械に使用しますと、取り外せなくなる場合があります。