GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の スリーブ・ソケット
GLOBE(旧堀内製作所)の チャックアーバー
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517573
品番
JTDXMT4
参考基準価格(税別)
¥9,830
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
全長(mm)
149
幅(mm)
31.5
質量(g)
608
用途
主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
テーパー
JTD
シャンク(MT No.)
MT4