ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)108 注文コード77517598 品番JT1XMT2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,220
この商品は全長など30種類から選べます 他の種類を見る

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。

全長(mm)108 幅(mm)24 質量(g)155 用途主軸やテールストックがモールステーパーの機械用 テーパーJT1 シャンク(MT No.)MT2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする