GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の スリーブ・ソケット
GLOBE(旧堀内製作所)の チャックアーバー
ナット付ドリルチャックアーバー モールステーパータイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517808
品番
JT5XMT4
参考基準価格(税別)
¥12,170
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
全長(mm)
185
幅(mm)
55.5
質量(g)
1119
用途
主軸やテールストックがモールステーパーの機械用
テーパー
JT5
シャンク(MT No.)
MT4