GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
オールステンレス製チャック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77518316
品番
SUS 4mm
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。
振れ精度 精密A級
用途
食品加工・医療用ドリルの把握用
セット内容
チャックハンドル
材質
ステンレス
全長(mm)
34
質量(g)
48
軸径
JT0
チャック能力(mm)
0.4〜4
収納時寸法(mm)
28.5(ツメ)