GLOBE(旧堀内製作所)
GLOBE(旧堀内製作所)の ツーリング
GLOBE(旧堀内製作所)の チャック
GLOBE(旧堀内製作所)の ドリルチャック
オールステンレス製チャック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
チャック能力(mm)
0.5〜6.5
注文コード
77518325
品番
SUS 6.5mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,900
この商品は
チャック能力
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
オールステンレス、ノングリス仕様となっており、細部まで丁寧なバリ取り済で食品関係・医療関係用途に最適です。
振れ精度 精密A級
用途
食品加工・医療用ドリルの把握用
セット内容
チャックハンドル
材質
ステンレス
全長(mm)
48.5
質量(g)
140
軸径
JT1
チャック能力(mm)
0.5〜6.5
収納時寸法(mm)
40.5(ツメ)